Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8-4 RB-SS Pipe Fitting, 316 Stainless Steel, ANSI Certified | AA9HQZ 1DGE5

PARKER 8-4 RB-SS Pipe Fitting, 316 Stainless Steel, Certified ANSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HQZ Μοντέλο: 8-4 RB-SSCross Ref: 1DGE5
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
€37.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του δακτυλίου
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση6400 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 1 / 4"
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σωλήνας σχεδιασμένος για λειτουργίες ροής ρευστού σε υδραυλικά συστήματα, βιομηχανικά μηχανήματα και εφαρμογές οργάνων
    • Τα κυλιόμενα σπειρώματα με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι μονοκόμματων 316 προσφέρουν υψηλή αντοχή και αντοχή στη θερμοκρασία έως 1200 βαθμούς F
    • Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI B1.201, ANSI B31.3 και ANSI B31.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-4 RB-SS Μειώνοντας το δακτύλιο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/4 In | AA6PVJ 14M054 12-4 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"€55.26
PARKER 12-6 RB-SS Μείωση δακτυλίου 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 3/8 In | AA6PVK 14M055 12-6 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"€67.02
PARKER 12-8 RB-SS Μειώνοντας το δακτύλιο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/2 In | AA6PVL 14Μ056 12-8 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"€58.28
PARKER 4-2 RB-SS Μειωτικός σωλήνας δακτυλίου 1/4 x 1/8 In | AA9HQV 1DGE1 4-2 RB-SSMNPT x FNPT5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€19.94
PARKER 6-2 RB-SS Μειώνοντας τον αγωγό δακτυλίου 3/8 x 1/8 In | AA9HQW 1DGE2 6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"€24.90
PARKER 6-4 RB-SS Reducing Bushing Pipe, 3/8 x 1/4 Inch, 5300 PSI, 3/4 Inch Hex | AA9HQX 1DGE3 6-4 RB-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€22.79
PARKER 8-2 RB-SS Μειώνοντας σωλήνα δακτυλίου 1/2 x 1/8 In | AA9HQY 1DGE4 8-2 RB-SSFNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"€39.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8-4 RB-SS Pipe Fitting, 316 Stainless Steel, Certified ANSI
€37.08 /μονάδα