WHEELER-REX 363020 Πυροσβεστική δοκιμή εύκαμπτων σωλήνων | AE8XQE 6GDW1

WHEELER-REX 363020 Πυροσβεστικός εύκαμπτος σωλήνας δύο εξόδους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8XQE Μοντέλο: 363020Cross Ref: 6GDW1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,510.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμαστικός σωλήνας πυρκαγιάς
GaugeΓεμισμένο με γλυκερίνη, 0 έως 1000 psi, ανοξείδωτο ατσάλι
GPM3
Ύψος24 "
HP1
Hz60
ΕίσοδοςΓρήγορη συμπλήρωση 2-1 / 2 "NST Swivel Female
Μήκος38 "
ΛίπανσηΓράσο σασί
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Outlet(2) Σύνδεση αρσενικού 2-1 / 2 "NST με μεμονωμένες σφαιρικές βαλβίδες
Φάση1
Βαλβίδα εκτόνωσηςΡυθμιζόμενη πίεση
ΧαρακτηριστικάΔύο έξοδοι, θετική μετατόπιση
Τάση115
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.12
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEELER-REX 363020 Πυροσβεστικός εύκαμπτος σωλήνας δύο εξόδους
€6,510.48 /μονάδα