Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6-4 RB-SS Reducing Bushing Pipe, 3/8 x 1/4 Inch, 5300 PSI, 3/4 Inch Hex | AA9HQX 1DGE3

PARKER Σωλήνας 6-4 RB-SS μείωσης δακτυλίου, 3/8 x 1/4 ίντσας, 5300 PSI, εξάγωνος 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HQX Μοντέλο: 6-4 RB-SSCross Ref: 1DGE3
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
€22.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του δακτυλίου
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση5300 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "x 1 / 4"
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εξάρτημα σωλήνων οργάνων ιδανικό για χρήση σε συστήματα λίπανσης, χημικών και αέρα για τη μείωση του μεγέθους των θηλυκών πλήμνων για τη ρύθμιση των αρσενικών πλήμνων με σπείρωμα και των αγωγών μικρότερου μεγέθους
    • Επιτρέπει την απευθείας σύνδεση σωλήνων NPT με εξαρτήματα συμπίεσης σωλήνων για την εξάλειψη μιας πρόσθετης σύνδεσης
    • Σχήματα σώματος επεξεργασμένα από σφυρηλάτηση στενού κόκκου και ράβδο ASTM
    • Διαθέτει τυλιγμένα αρσενικά νήματα για αντοχή σε πιέσεις έως 5300 psi
    • Διατίθεται σε σφραγισμένο κουτί και συμμορφώνεται με τα πρότυπα ANSI B31.1, ANSI B31.3 και ANSI B1.20.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-4 RB-SS Μειώνοντας το δακτύλιο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/4 In | AA6PVJ 14M054 12-4 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"€55.26
PARKER 12-6 RB-SS Μείωση δακτυλίου 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 3/8 In | AA6PVK 14M055 12-6 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"€67.02
PARKER 12-8 RB-SS Μειώνοντας το δακτύλιο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/2 In | AA6PVL 14Μ056 12-8 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"€58.28
PARKER 4-2 RB-SS Μειωτικός σωλήνας δακτυλίου 1/4 x 1/8 In | AA9HQV 1DGE1 4-2 RB-SSMNPT x FNPT5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€19.94
PARKER 6-2 RB-SS Μειώνοντας τον αγωγό δακτυλίου 3/8 x 1/8 In | AA9HQW 1DGE2 6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"€24.90
PARKER 8-2 RB-SS Μειώνοντας σωλήνα δακτυλίου 1/2 x 1/8 In | AA9HQY 1DGE4 8-2 RB-SSFNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"€39.38
PARKER 8-4 RB-SS Pipe Fitting, 316 Stainless Steel, ANSI Certified | AA9HQZ 1DGE5 8-4 RB-SSMNPT x FNPT7 / 8 "6400 psi1 / 2 "x 1 / 4"€37.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σωλήνας 6-4 RB-SS μείωσης δακτυλίου, 3/8 x 1/4 ίντσας, 5300 PSI, εξάγωνος 3/4 ιντσών
€22.79 /μονάδα