Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Βαλβίδα ελέγχου οργάνων 3/8 ίντσα AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS

PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Βαλβίδα ελέγχου οργάνων 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JCU Μοντέλο: 6F-C6L-1-SS-GRCross Ref: 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS
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
€277.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου οργάνων
Καπάκι στο Inlet Center7-13 / 32 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή7.1 gpm στους 60 βαθμούς F με πίεση εισόδου 1000 psig
Μήκος3"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού6000 psi @ 115 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Υλικό καθίσματοςΜπόνα Ν
Μέγεθος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8481302090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση νερούΤύπος σύνδεσηςΠίεση ρωγμώνΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΡοήΕίδοςΜήκοςΤιμή
Βαλβίδα αντεπιστροφής PARKER 8A-C8L-10-BN-B, ορείχαλκος | AB3AWL 1RBE8 8Α-C8L-10-ΒΝ-ΒCWP 3000 psiA-LOK (R)10 psiΚαουτσούκ φθοράνθρακα1 / 2 "3.3 gpmΒαλβίδα ελέγχου4 1 / 16 "€168.58
PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Βαλβίδα ελέγχου οργάνων 1/4 ίντσας | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS 4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 βαθμοί FFNPT1 psiΜπόνα Ν1 / 4 "2.4 gpm στους 60 βαθμούς F με πίεση εισόδου 1000 psigΒαλβίδα ελέγχου οργάνων2 13 / 32 "€136.07
PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Βαλβίδα ελέγχου οργάνων 1/2 ίντσας | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS 8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 βαθμοί FFNPT1 psiΜπόνα Ν1 / 2 "11.2 gpm στους 60 βαθμούς F με πίεση εισόδου 1000 psigΒαλβίδα ελέγχου οργάνων3 9 / 16 "€301.82
Βαλβίδα ελέγχου οργάνων PARKER 16Z-C16L-10-BN-B, ορείχαλκος, 1 ίντσας, συμπίεσης, ενσωματωμένη βαλβίδα, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9 16Z-C16L-10-BN-B------Βαλβίδα ελέγχου οργάνων-€319.59
Βαλβίδα ελέγχου οργάνων PARKER 12Z-C12L-10-BN-B, ορείχαλκος, 3/4 ιντσών, συμπίεση, ενσωματωμένη βαλβίδα, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Βαλβίδα ελέγχου οργάνων-€313.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Βαλβίδα ελέγχου οργάνων 3/8 ιντσών
€277.21 /μονάδα