Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εξάρτημα συμπίεσης PARKER 6BC6-B, συμπίεση δύο φερρούλων, μέγεθος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AB2ZUU 1PZT8

PARKER Εξάρτημα συμπίεσης 6BC6-B, συμπίεση δύο φερουλίων, μέγεθος 3/8 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZUU Μοντέλο: 6BC6-BCross Ref: 1PZT8
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
€40.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης9 / 16-20
Μέγεθος σύνδεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x A-LOK (R)
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ShapeΈνωση στεγανών
ΣτυλΣυνδέσεις από σωλήνα σε σωλήνα
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Σωλήνας εκτός Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναShapeΣτυλΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4MSC2N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι9100 psi1 / 8 "-Σωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€27.38
PARKER 4MSC4N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7500 psi1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€25.12
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 4MSC6N-316, μέγεθος 1 ίντσας, συμπίεση δύο φερρούλων | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi3 / 8 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€37.68
PARKER 4MSC8N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι6600 psi1 / 2 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€47.47
PARKER 6MSC4N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€37.87
PARKER 6MSC6N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi3 / 8 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€40.71
PARKER 6MSC8N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi1 / 2 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€50.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Εξάρτημα συμπίεσης 6BC6-B, συμπίεση δύο φερουλίων, μέγεθος 3/8 ίντσας, ορείχαλκος
€40.56 /μονάδα