Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 6-1 / 4 F5OG-S 9 / 16-18 x 1/4 In | AC7ZNV 39A310

PARKER Προσαρμογέας μετατροπής 6-1/4 F5OG-S 9/16-18 x 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZNV Μοντέλο: 6-1/4 F5OG-SΣταυρός: 39A310
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
€6.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας μετατροπής
Υλικό σώματοςΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6
Τύπος σύνδεσηςSAE-ORB x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Μέγεθος σωλήνα9/16-18 x 1/4"
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 4-1 / 8 F5OG-S 7 / 16-20 x 1/8 In | AC7ZNT 39A308 4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"€9.66
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 4-1 / 4 F5OG-S 7 / 16-20 x 1/4 In | AC7ZNU 39A309 4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"€11.03
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 6-3 / 8 F5OG-S 9 / 16-18 x 3/8 In | AC7ZNW 39A311 6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"€11.69
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 8-1 / 4 F5OG-S 3 / 4-16 x 1/4 In | AC7ZNX 39A312 8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"€9.56
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 8-3 / 8 F5OG-S 3 / 4-16 x 3/8 In | AC7ZNY 39A313 8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"€7.48
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 8-1 / 2 F5OG-S 3 / 4-16 x 1/2 In | AC7ZNZ 39A314 8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"€9.36
Προσαρμογέας μετατροπής PARKER 10-1 / 2 F5OG-S 7 / 8-14 x 1/2 In | AC7ZPA 39A315 10-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"€10.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Προσαρμογέας μετατροπής 6-1/4 F5OG-S 9/16-18 x 1/4 ίντσες
€6.16 /μονάδα