Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4SC4-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPX 1PZE8

PARKER 4SC4-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, Size 1/4 Inch, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZPX Μοντέλο: 4SC4-316Cross Ref: 1PZE8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€42.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης7 / 16-20
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΔύο Ferrule
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.605 βαθμοί Γ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-255 βαθμούς Γ
ShapeΈνωση
ΣτυλΣυνδέσεις από σωλήνα σε σωλήνα
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 4 "
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • A-LOK Σειρά δύο εξαρτήματα συμπίεσης ferrule σχεδιασμένα για ροή υγρού και αερίου στην πυρηνική βιομηχανία, τις μεταφορές και τις πετροχημικές βιομηχανίες
    • Σκληρυμένα σιδεράκια για ανθεκτική στη διαρροή λειτουργία και επιφανειακή επεξεργασία Suparcase για αντοχή στην τριβή
    • 316 κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1200 βαθμούς F
    • Τηρεί τα πρότυπα ASME SA-479, ASTM A276 και BS970 316-S31

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναShapeΣτυλΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4MSC2N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι9100 psi1 / 8 "-Σωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€27.38
PARKER 4MSC4N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7500 psi1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€25.12
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 4MSC6N-316, μέγεθος 1 ίντσας, συμπίεση δύο φερρούλων | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi3 / 8 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€37.68
PARKER 4MSC8N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι6600 psi1 / 2 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€47.47
PARKER 6MSC4N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€37.87
PARKER 6MSC6N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi3 / 8 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€40.71
PARKER 6MSC8N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi1 / 2 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€50.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4SC4-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, Size 1/4 Inch, SS
€42.18 /μονάδα