Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4 PHH-B Hollow Hex Head Plug Brass 1/4 Inch Npt | AA9HWF 1DGU6

PARKER 4 PHH-B κούφιο εξάγωνο βύσμα κεφαλής ορείχαλκο 1/4 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HWF Μοντέλο: 4 PHH-BCross Ref: 1DGU6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοίλο εξάγωνο βύσμα κεφαλής
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Μήκος0.47 "
Μέγιστη. Πίεση4100 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 2 PHH-B Hollow Hex Head Plug Brass 1/8 Inch Npt | AA9HWE 1DGU5 2 PHH-B0.3 "5600 psi1 / 8 "€12.10
PARKER 6 PHH-B Hollow Hex Head Plug, ορείχαλκος, 3/8 ιντσών Μέγεθος σωλήνα τοποθέτησης | CT7FYJ 60XF98 6 PHH-B---€40.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4 PHH-B κούφιο εξάγωνο βύσμα κεφαλής ορείχαλκο 1/4 ίντσας Npt
€14.12 /μονάδα