WARNER ELECTRIC EP-1000 24V Ροπή συμπλέκτη / φρένων 240 Ft-lb 24 Vdc | AE3ALG 5AFA5

WARNER ELECTRIC EP-1000 24V Ροπή συμπλέκτη/φρένο 240 Ft-lb 24 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ALG Μοντέλο: EP-1000 24VCross Ref: 5AFA5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,747.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπλέκτης / φρένο
Περιβάλλον (C)-20-45
Πηνία πηνίου24
ΠερίφραξηΚλειστοί
ΛειτουργίαΞεκινάει ή σταματά τη φόρτωση όταν εφαρμόζεται η τροφοδοσία
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)1/2
Μήκος28.75 "
Μέγιστη. HP @ 1725 RPM10
Μέγιστη. RPM3600
ΑναρτήσειςΠόδι
Μήκος μολύβδου ισχύος (In.)Τερματικά
Shaft Dia.1-7 / 8 "
Στατική ροπή240 Ft.Lb.
Τάση (DC)24
Πλάτος12.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.85
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)82.55
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΠερίφραξηΜήκοςΜέγιστη. RPMΠλαίσιο NEMA / IECShaft Dia.ΠλάτοςΤιμή
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Ροπή συμπλέκτη / φρένων 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Εξαεριζόμενος6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€1,860.25
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Ροπή συμπλέκτη / φρένων 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Εξαεριζόμενος6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,350.52
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Ροπή συμπλέκτη / φρένων 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-Εξαεριζόμενος6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,293.92
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Ροπή συμπλέκτη / φρένων 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Εξαεριζόμενος6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€3,052.09
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Ροπή συμπλέκτη / φρένων 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Εξαεριζόμενος6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,234.01
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Ροπή συμπλέκτη / φρένων 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Εξαεριζόμενος6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,963.81
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Συμπλέκτης / φρένο Ροπή 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€5,545.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-1000 24V Ροπή συμπλέκτη/φρένο 240 Ft-lb 24 Vdc
€15,747.99 /μονάδα