WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Ροπή συμπλέκτη / φρένων 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8

WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Ροπή συμπλέκτη/φρένου 30 Ft-lb 90 Dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HCD Μοντέλο: UM100-1020-90Cross Ref: 2DBK8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,300.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπλέκτης / φρένο
ΠερίφραξηΕξαεριζόμενος
φινίρισμαΜαύρο χρώμα
Μήκος6.75 "
Μέγιστη. RPM3600
ΑναρτήσειςNEMA C-Face Motor ή μεταξύ κινητήρα και μειωτήρα
Πλαίσιο NEMA / IEC56C
Μήκος μολύβδου ισχύος (In.)30
Shaft Dia.5 / 8 "
Στατική ροπή30 Ft.Lb.
Τάση (DC)90
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.9865
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΠερίφραξηΜήκοςΜέγιστη. RPMΠλαίσιο NEMA / IECShaft Dia.ΠλάτοςΤιμή
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Ροπή συμπλέκτη / φρένων 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Εξαεριζόμενος6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€1,978.95
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Ροπή συμπλέκτη / φρένων 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Εξαεριζόμενος6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,159.00
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Ροπή συμπλέκτη / φρένων 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Εξαεριζόμενος6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,931.98
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Ροπή συμπλέκτη / φρένων 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Εξαεριζόμενος6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,353.84
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Ροπή συμπλέκτη / φρένων 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Εξαεριζόμενος6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,722.32
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Συμπλέκτης / φρένο Ροπή 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€5,093.90
WARNER ELECTRIC EP-170 24V Ροπή συμπλέκτη / φρένου 1.25 Ft-lb 24 Vdc | AE3AKN 5AEZ5 EP-170 24V24Κλειστοί6"10,000-3 / 8 "3.25 "€2,114.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Ροπή συμπλέκτη/φρένου 30 Ft-lb 90 Dc
€2,300.38 /μονάδα