Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2MSEL2N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/8 Inch Size, SS | AE6QPB 5UNC4

PARKER 2MSEL2N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, Size 1/8 Inch, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QPB Μοντέλο: 2MSEL2N-316Cross Ref: 5UNC4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 8 "
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
ShapeΑρσενικό αγκώνα NPT
ΣτυλΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 8 "
Tube Size1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναShapeΣτυλΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4MSC2N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι9100 psi1 / 8 "-Σωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€27.38
PARKER 4MSC4N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7500 psi1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€25.12
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 4MSC6N-316, μέγεθος 1 ίντσας, συμπίεση δύο φερρούλων | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi3 / 8 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€37.68
PARKER 4MSC8N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι6600 psi1 / 2 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€47.47
PARKER 6MSC4N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€37.87
PARKER 6MSC6N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi3 / 8 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€40.71
PARKER 6MSC8N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi1 / 2 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€50.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2MSEL2N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, Size 1/8 Inch, SS
€57.91 /μονάδα