Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2-2 MHLN-SS 2.0 Hex Long θηλή 1/8 ίντσας x 1/8 ίντσα 9100 Psi | AF7GWT 20YZ97

PARKER 2-2 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nipple 1/8 Inch x 1/8 Inch 9100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GWT Μοντέλο: 2-2 MHLN-SS 2.0Σταυρός: 20YZ97

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€35.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Long θηλή
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση9100 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού9100 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-4 MHN-SS Hex Long Nipple Αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/4 In | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€93.38
PARKER 12-8 MHN-SS Εξαγωνική μακρυά θηλή αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/2 In | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€80.61
PARKER 12-12 MHN-SS Hex Long Nipple Αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€80.43
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex Long Nipple Αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€123.13
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nipple Pipe 1/4 Inch Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€28.38
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Hex Long Nipple Pipe 1/4 Inch Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€41.57
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex Long Nipple Pipe 1/4 Inch Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€38.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2-2 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nipple 1/8 Inch x 1/8 Inch 9100 Psi
€35.74 /μονάδα