BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες σειράς PCH


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Leaded Ασφάλειες , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: PC-Tron , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Υψος: 4.67mm , Μήκος: 8.89mm , Mfr. Σειρά: PCH , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος τερματισμού: Ακτινικός , Τάση (AC): 250 VAC , Πλάτος: 8.76mm
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PCH-1-1 / 2-R
1.5A50A στα 250VAC, 10kA στα 125VAC, 5.9kA στα 450VDCασφάλειες€9.39
B
PCH-1-R
1A-ασφάλειες€9.39
C
PCH-2-R
2A-ασφάλειες€9.39
D
PCH-2-1 / 2-R
2A50AΑσφάλεια στερέωσης PCB€9.39
E
PCH-3-R
3A-Μέσω Hole Leaded Fuse€9.39
D
PCH-5-R
5A-ασφάλειες€9.39
F
PCH-1/2-R
500mA-Μέσω Hole Leaded Fuse€9.39
D
PCH-3/4-R
750mA-ασφάλειες€9.39

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;