BUSSMANN PCH-5-R Ασφάλεια με μόλυβδο, 5A, 250VAC | BC9JHZ

BUSSMANN Ασφάλεια με μόλυβδο PCH-5-R, 5A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC9JHZ Μοντέλο: PCH-5-R

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Τύπος σώματοςLeaded Ασφάλειες
Current Rating5A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαPC-Tron
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος4.67mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος8.89mm
Αρ. ΣειράPCH
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
Τάση (AC)250 VAC
Πλάτος8.76mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 451.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΤιμή
BUSSMANN PCH-2-R Ασφάλεια με μόλυβδο, 2A, 250VAC | BC8KVG PCH-2-R2A-ασφάλειες€9.39
BUSSMANN PCH-2-1/2-R Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 2A, 250VAC, 5 Pack | BC8LHT PCH-2-1 / 2-R2A50AΑσφάλεια στερέωσης PCB€9.39
BUSSMANN PCH-1-R Ασφάλεια με μόλυβδο, 1A, 250VAC | BC8ZYA PCH-1-R1A-ασφάλειες€9.39
BUSSMANN PCH-1-1/2-R Ασφάλεια με μόλυβδο, 1.5A, 250VAC | BC9FKV PCH-1-1 / 2-R1.5A50A στα 250VAC, 10kA στα 125VAC, 5.9kA στα 450VDCασφάλειες€9.39
BUSSMANN PCH-3/4-R Ασφάλεια μολύβδου, 750mA, 250VAC | BC9HFF PCH-3/4-R750mA-ασφάλειες€9.39
BUSSMANN PCH-1/2-R Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 250VAC, 500mA | BC9NFL PCH-1/2-R500mA-Μέσω Hole Leaded Fuse€9.39
BUSSMANN PCH-3-R Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 250VAC | BD2PTH PCH-3-R3A-Μέσω Hole Leaded Fuse€9.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια με μόλυβδο PCH-5-R, 5A, 250VAC
€9.39 /μονάδα