Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 12-12 MHN-SS Hex Long Nipple Αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In | AA6PVE 14M050

PARKER 12-12 MHN-SS Hex Long Nipple αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PVE Μοντέλο: 12-12 MHN-SSΣταυρός: 14M050

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€80.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Long θηλή
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εξάγωνο μέγεθος1.125 "
Μέγιστη. Πίεση6400 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εξοπλισμός σωληνώσεων οργάνων κατάλληλος για τη δημιουργία στεγανών συνδέσεων σε συστήματα λίπανσης, αέρα, χημικών και απορριμμάτων
    • Διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για ικανότητα αντοχής σε πιέσεις έως 6400 PSI
    • Προστατευμένα ρολά αρσενικά εκτεθειμένα σπειρώματα για πλήρη προστασία από ζημιές και προσφέρει μακροχρόνια ανθεκτικότητα
    • Σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI B1.20.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-4 MHN-SS Hex Long Nipple Αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/4 In | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€93.38
PARKER 12-8 MHN-SS Εξαγωνική μακρυά θηλή αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/2 In | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€80.61
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex Long Nipple Αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€123.13
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nipple Pipe 1/4 Inch Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€28.38
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Hex Long Nipple Pipe 1/4 Inch Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€41.57
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex Long Nipple Pipe 1/4 Inch Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€38.26
PARKER 6-6 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nipple Pipe 3/8 Inch Hex 3/4 | AA9HLW 1DFV9 6-6 MHLN-SS 2.03 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€39.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 12-12 MHN-SS Hex Long Nipple αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 ίντσες
€80.43 /μονάδα