Υλικό μπάλας: Ορείχαλκος , Υλικό βάσης: Ατσάλι , Υλικό φυσητήρων: Ατσάλι , Υλικό μπολ: Πολυανθρακικό , Χρώμα: Πορτοκαλί , Ενισχυτές καλωδίων: 20A , Τύπος καλωδίου: Μεσαίο καθήκον , Τάση καλωδίου: 120V , Σχέδιο: Ανασυρόμενο, Μη πτυσσόμενο , Φινίρισμα αγωγού: PVC επικαλυμμένο , Υλικό τροχού ανεμιστήρα: Ατσάλι , Υλικό ποδιών: Καουτσούκ , Τύπος καυσίμου: Βενζίνη , Ενισχυτές ασφαλειών: 30A , Τύπος ασφάλειας: Inline 30A , Υλικό γκριλ: Ατσάλι , Μετρητής λαβής: 16 γκα , Τύπος λαβής: Ολοκληρωμένη , Φινίρισμα κατοικίας: Σκονισμένο με σκόνη , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Υλικό Hub: Αλουμίνιο , Μέγεθος εισόδου: 8" , Μέγιστη. Θερμοκρασία αγωγού: 180 μοίρες φά , Μέγιστη. Πίεση εισόδου: 60 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 180 μοίρες φά , Min. Ρεύμα: 6.8A , Min. Ροή σε ελεύθερο αέρα: 760 CFM , Min. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή: 500 CFM , Min. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή: 360 CFM , Αριθμός ποδιών: 4 , Αριθμός πτερυγίων: 4 , Φάση: 1 , Φινίρισμα πλάκας: Σκονισμένο με σκόνη , Μετρητής πλάκας: 12 γκα , Τύπος βύσματος: 3 άξονας , Τύπος έναρξης: Διπλός πυκνωτής , Επιφάνεια: Μονό φύλλο , Watt: 1875W