ALLEGRO SAFETY 9508 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, 3/4 HP | AE3YQM 5GVT6

ALLEGRO SAFETY 9508 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, 3/4 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3YQM Μοντέλο: 9508Cross Ref: 5GVT6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,493.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Υλικό μπολΠολυανθρακικό
ΧρώμαΠορτοκαλί
Αγωγός Dia.8"
Υλικό φίλτρουΠολυαιθυλένιο
Gauge16 γκα
Φινίρισμα σχάραςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος21 "
HP3 / 4 hp
Μέγεθος εισόδου8"
Μήκος24 "
Πολλαπλό υλικόψευδάργυρος
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Υλικό κατασκευήςΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1700 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή1350 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή900 CFM
Μέγιστη. Πίεση εισόδου60 psi
Αριθμός πτερυγίων4
Πηγή ενέργειαςΚινούμενο με αέρα
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό αγωγούΦινίρισμα βάσηςΜετρητής βάσηςΜάρκα μηχανώνΥλικό ανεμιστήραφινίρισμαGaugeΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9505 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, βενζίνη, Μέγεθος 19 ιντσών | AE3YQW 5GVU4 9505Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου-Σκονισμένο με σκόνη-Subaru--12 γκα€1,491.92
ALLEGRO SAFETY 9504 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, φυγόκεντρος, 1/3 HP | AE3YQX 5GVU5 9504Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρουΒινύλιο, πολυεστέρας-----16 γκα€1,213.77
ALLEGRO SAFETY 9502 Electric Blower, 16A, Totally Enclosed Design, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρουΒινύλιο, πολυεστέραςΣκονισμένο με σκόνη12 γκα----€1,964.96
ALLEGRO SAFETY 9505-50 Φυσητήρας Βενζίνης, Κινητήρας 3.5 HP, Κινητήρας Honda | AG8FLF 9505-50Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου-Σκονισμένο με σκόνη-Honda--12 γκα€2,243.18
ALLEGRO SAFETY 9507 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, δύο ταχυτήτων, 3/4 HP | AG8FLP 9507Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρουΒινύλιο, πολυεστέραςΛευκή επίστρωση σε σκόνη16 γκα-Ατσάλι--€2,305.04
ALLEGRO SAFETY 9509 Standard Axial Blower, 12 Inch Dia. | AG8FLW 9509Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου--14 γκα--Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου16 γκα€1,016.40
ALLEGRO SAFETY 9530 Standard Blower, 26 Inch Dia. | AG8FQR 40JK44 9530Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρουVinyl---ΠολυπροπυλένιοPVC επικαλυμμένο-€3,728.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9508 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, 3/4 HP
€2,493.58 /μονάδα