Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2-2 ME-B Αρσενικό αγκώνα 1/8 ίντσες x 1/8 ίντσες 5000 Psi | AF7GWE 20YZ85

PARKER 2-2 ME-B αρσενικό αγκώνα 1/8 ίντσα x 1/8 ίντσα 5000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GWE Μοντέλο: 2-2 ME-BΣταυρός: 20YZ85

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€49.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μήκος49 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER VS1204P-2 Αρσενικό αγκώνα 90 βαθμός ορείχαλκος 1/8 ίντσας σωλήνας | AA6HHC 13Y835 VS1204P-2-23 / 32 "1000 psi1 / 8 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€6.52
PARKER VS1204P-4 Αρσενικό αγκώνα 90 βαθμός ορείχαλκος 1/4 ίντσας σωλήνας | AA6HHD 13Y836 VS1204P-4-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€6.86
PARKER VS1204P-6 Αρσενικό αγκώνα 90 βαθμός Ορείχαλκος σωλήνας 3/8 ίντσας | AA6HHE 13Y837 VS1204P-6-1 3 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€9.61
PARKER VS1204P-8 Αρσενικό αγκώνα 90 βαθμός Ορείχαλκος 1/2 ίντσα σωλήνας | AA6HHF 13Y838 VS1204P-8-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€11.59
PARKER 4-4 ME-B Αρσενικό αγκώνα 90 βαθμός ορείχαλκος 1/4 ίντσες Mnpt | AA9HRT 1DGG4 4-4 ΜΕ-Β9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-€47.24
PARKER 6-6 ME-B Αρσενικό αγκώνα 90 βαθμός ορείχαλκος 3/8 ίντσες Mnpt | AA9HRU 1DGG5 6-6 ΜΕ-Β3 / 4 "1.22 "4000 psi3 / 8 "-€58.56
PARKER 8-8 ME-B Αρσενικό αγκώνα 90 βαθμός ορείχαλκος 1/2 ίντσα Mnpt | AA9HRV 1DGG6 8-8 ΜΕ-Β7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-€85.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2-2 ME-B αρσενικό αγκώνα 1/8 ίντσα x 1/8 ίντσα 5000 Psi
€49.80 /μονάδα