Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z1722 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο χάλυβα Κουμπί 5/8 x 3 / 4in | AB6BCT 20Χ891

APPROVED VENDOR Z1722 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 5/8 x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BCT Μοντέλο: Z1722Σταυρός: 20Χ891

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€45.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Βαρέλι Ντιά.5 / 8 "
Βαρέλι Head Dia.1"
Ύψος κεφαλιού βαρελιού5 / 16 "
Μήκος βαρελιού3 / 4 "
Βάθος νήματος βαρελιού7 / 16 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip3 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΚουμπί
ΥλικόSS
Σκληρότητα RockwellB85
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1722 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 5/8 x 3/4 ίντσες
€45.08 /μονάδα