Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 In | AA3GLC 11K693

PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GLC Μοντέλο: 164PMT-4Cross Ref: 11K693 / 791CG6
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
€18.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUnion Tee
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΧρυσή
σύνδεσηTube x Tube x Tube
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
ΦύλοUnisex
Μήκος1.7 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Πίεση250 PSI
Μέγεθος1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠιέστε για σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΒασικό υλικόΥλικό σώματοςTube SizeΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 164PMT-8 Union Tee 1/2 In | AA3GLF 11K696 164ΜΜΤ-8-40 έως 200 βαθμούς F--1 / 2 "---2.54 "1€48.92
PARKER 164PMT-10 Union Tee 5/8 In | AA3GLG 11K697 164ΜΜΤ-10-40 έως 200 βαθμούς F--5 / 8 "---3.26 "1€83.07
PARKER FTC-12 Union Tee Pfa και Pvdf Flare 3/4 ίντσες | AC2JKD 2KNV9 FTC-120 βαθμοί έως 212 βαθμοί F-PFA / PVDF3 / 4 "-Φωτοβολίδα--1€278.50
PARKER FTC-6 Union Tee Pfa και Pvdf Flare 3/8 ίντσες | AC2JKE 2KNW2 FTC-60 βαθμοί έως 212 βαθμοί F-PFA / PVDF3 / 8 "-Φωτοβολίδα--1€188.34
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa και Pvdf Flare 1/2 ίντσας | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 βαθμοί έως 212 βαθμοί F-PFA / PVDF1 / 2 "-Φωτοβολίδα--1€233.45
PARKER 12ET12-S Union Tee Carbon Steel A-lok 3 / 4in | AF7GBV 20YX48 12ΕΤ12-Σ-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς FΆνθρακαΆνθρακα3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-1€185.10
PARKER 1ET1-316 Union Tee Ανοξείδωτο ατσάλι A-lok 1/16 ίντσα | AF7GLA 20YX69 1ΕΤ1-316-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς FΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-1€201.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 In
€18.09 /μονάδα