Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 11343-6-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch, Steel | AB6DVU 21A821

PARKER 11343-6-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DVU Μοντέλο: 11343-6-6Σταυρός: 21A821

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€42.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας6
φινίρισμαψευδάργυρος
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μανίκα3 / 8 "
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος3.08 "
ΥλικόΑτσάλι
Λιμάνι3 / 8 "
ShapeΕτερόφυλη
ΣτυλΑρσενικό NPTF Pipe-Swivel
Γωνία σπειρώματος (Deg.)60
Νήμα NPT3 / 8-18
Μέγεθος νήματος3 / 8x18 "
ΧαρακτηριστικάCrimp, αρσενικό στροφέα NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1107
Ύψος πλοίου (cm)2.81
Μήκος πλοίου (cm)7.82
Πλάτος πλοίου (cm)2.81
Κωδικός ΕΣ8412909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υδραυλικός σωλήνας σωλήνων 43 σειρών κατάλληλος για χρήση με πτυχώσεις Parkrimp για στεγανοποίηση και συγκράτηση υδραυλικών εξαρτημάτων σε υδραυλικά, πνευματικά ή μηχανικά συγκροτήματα
    • Διαθέτει χαλύβδινη μονοκόμματη κατασκευή για λειτουργία χωρίς διαρροές και παρέχει ικανότητα αντοχής σε πιέσεις έως 3000 PSI
    • Ο εύκολος σχεδιασμός δύναμης ώθησης εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων εργαλείων
    • Σύμφωνα με τα πρότυπα SAE 100R2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛιμάνιΜέγεθος παύλαςΤύπος τοποθέτησηςShapeΣτυλΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΕξάγωνο μέγεθοςΤιμή
PARKER 10643-4-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, θηλυκό JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, θηλυκό JIC5 / 8 "€15.83
PARKER 10643-6-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€16.79
PARKER 10643-4-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, θηλυκό JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, θηλυκό JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/2 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€53.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 11343-6-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch, Steel
€42.14 /μονάδα