A Κατανάλωση αέρα: 60 CFM , Ρύθμιση συναγερμού: 10 ppm , Απεικόνιση: Υγρό κρύσταλλο , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Εύρος ροής: 0 έως 1 lpm , Υψος: 48 1 / 2 " , Τύπος ζεύξης εισόδου: Σικάγο στυλ , Μέγεθος εισόδου: 3 / 4 " , Μήκος: 13 1 / 2 " , Τύπος ανύψωσης: Β-βραχίονα , Υλικό: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Μετασχηματιστής 115V AC σε 9V DC για συνεχή τροφοδοσία, αλκαλική μπαταρία 9V DC , Εύρος πίεσης: 5 έως 125 psi , Επίπεδο ήχου: 90 dB , Τύπος: Καλάθι, Φιλτράρισμα αέρα , Οπτικό: Εξωτερική ισχύς Φωτεινή προειδοποιητική λυχνία LED για υψηλό CO, χαμηλή και χωρίς μπαταρία , Διάμετρος τροχού: 10 " , Πλάτος: 26 "
Κάρρα πάνελ διήθησης αέρα αναπνοής
Το Allegro προσφέρει αναπνευστικά καροτσάκια πάνελ φιλτραρίσματος αέρα για να φιλτράρει ακαθαρσίες και υδρογονάνθρακες από έναν αεροσυμπιεστή και να μετατρέπεται σε αναπνεύσιμο αέρα. Αυτές οι μονάδες έχουν εξαρτήματα που βρίσκονται σε μια φορητή και στιβαρή θήκη Pelican και διαθέτουν τηλεσκοπική λαβή για ευκολία αποθήκευσης και αποστολής. Μπορούν να παρέχουν ροή αέρα που κυμαίνεται από 60 έως 100 cfm.