ALLEGRO SAFETY 9874-EFC Filtration Panel Cart, 4 Worker | CD4UZJ

ALLEGRO SAFETY 9874-EFC Filtration Panel Cart, 4 Worker

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4UZJ Μοντέλο: 9874-EFC

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,619.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι πάνελ φιλτραρίσματος
Κατανάλωση αέρα60 CFM
Ρύθμιση συναγερμού10 ppm
DisplayΥγρό κρύσταλλο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εύρος ροής0 έως 1 lpm
Ύψος48 1 / 2 "
Τύπος ζεύξης εισόδουΣικάγο στυλ
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μήκος13 1 / 2 "
Τύπος ανύψωσηςΒ-βραχίονα
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Πηγή ενέργειαςΜετασχηματιστής 115V AC σε 9V DC για συνεχή τροφοδοσία, αλκαλική μπαταρία 9V DC
Εύρος πίεσης5 έως 125 psi
αισθητήραΑντικαταστάσιμο Ηλεκτροχημικό
Επίπεδο ήχου90 dB
ΣτυλΦορητό σύστημα 4 εργατών
ΧαρακτηριστικάΚαλάθι, Φιλτράρισμα αέρα
ΟπτικόΕξωτερική ισχύς Φωτεινή προειδοποιητική λυχνία LED για υψηλό CO, χαμηλή και χωρίς μπαταρία
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα Προέλευσης0

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9878-EFC Filtration Panel Cart, 8 Worker | CD4UZN 9878-EFCΦορητό σύστημα 8 εργατών€5,087.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9874-EFC Filtration Panel Cart, 4 Worker
€4,619.81 /μονάδα