Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT T70HB3-X Κρεμαστό κουτί Raceway 3 όψεων | AE7QJX 5ZXC3

PANDUIT T70HB3-X Raceway Hanging Box 3 όψεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7QJX Μοντέλο: T70HB3-XCross Ref: 5ZXC3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRaceway Hanging Box 3 όψεων
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςT70
Ύψος1.56 "
Μήκος6.28 "
ΥλικόPVC
ΒάσηΕνεργοπ
Τύπος αγώνωνT70
ΥποκατηγορίαΚουτιά
ΧαρακτηριστικάΜη μεταλλικό
Πλάτος2.78 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT T70HB3-X Raceway Hanging Box 3 όψεων
€16.93 /μονάδα