Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT MLT4H-LPAL Γραβάτα καλωδίων 14.3 ίντσες φυσικό - Συσκευασία 50 | AC9DPU 3FVY4

PANDUIT Δέσιμο καλωδίου MLT4H-LPAL 14.3 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DPU Μοντέλο: MLT4H-LPALCross Ref: 3FVY4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€143.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραβάτα βαρέων καθηκόντων
Βασικό υλικόΜέταλλο
ΧρώμαΦυσικό
ΥπηρεσίεςΑυτο-κλειδωμένο κεφάλι
DutyΑρχικό
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος14.3 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Δέσμη Dia.4"
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Θερμ. Εύρος122 βαθμοί έως 212 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό50 λίβρες
Πάχος0.012 "
Κωδικός εργαλείουST2MT
Τύπος ULΜη καταχωρημένος
Πλάτος0.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒασικό υλικόΧρώμαΜέγιστη. Δέσμη Dia.Ανιχνεύσιμο μέταλλοΘερμ. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT SG450HG -Q Cable Tie 18.6 Inch Natural - Pack Of 25 | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-QΝάιλονΝάιλονΦυσικό5.2 "Οχι-75 βαθμούς έως 185 βαθμούς F175 λίβρες0.068 "25€42.84
PANDUIT SG450HG-Q0 Γραβάτα καλωδίων 18.6 ίντσες μαύρο - Συσκευασία 25 | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0ΝάιλονΝάιλονΜαύρη5.2 "Οχι-75 βαθμούς έως 185 βαθμούς F175 λίβρες0.068 "25€48.73
PANDUIT MLT2H-LP Καλώδιο γραβάτα 7.9 ίντσες ασημί - Πακέτο 50 | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP304 από ανοξείδωτο ατσάλιΜέταλλοΑσημένιο2"Ναι-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F450 λίβρες0.01 "50€135.41
PANDUIT MLT4H-LP Γραβάτα καλωδίων 14.3 ίντσες ασημί - Πακέτο 50 | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP304 από ανοξείδωτο ατσάλιΜέταλλοΑσημένιο4"Ναι-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F450 λίβρες0.01 "50€162.09
PANDUIT MLT6H-LP Γραβάτα καλωδίων 20.5 ίντσες ασημί - Συσκευασία 50 | AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP304 από ανοξείδωτο ατσάλιΜέταλλοΑσημένιο6"Ναι-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F450 λίβρες0.01 "50€220.96
PANDUIT MLT2H-LP316 Καλώδιο γραβάτα 7.9 ίντσες ασημί - Πακέτο 50 | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316316 από ανοξείδωτο ατσάλιΜέταλλοΑσημένιο2"Ναι-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F450 λίβρες0.01 "50€144.99
PANDUIT MLT4H-LP316 Γραβάτα καλωδίων 14.3 ίντσες ασημί - Συσκευασία 50 | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 από ανοξείδωτο ατσάλιΜέταλλοΑσημένιο4"Ναι-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F450 λίβρες0.01 "50€185.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT Δέσιμο καλωδίου MLT4H-LPAL 14.3 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 50
€143.13 /πακέτο