Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT MLT4H-LP Γραβάτα καλωδίων 14.3 ίντσες ασημί - Πακέτο 50 | AB9EXL 2CMR4

PANDUIT Ασημένιο δέσιμο καλωδίου MLT4H-LP 14.3 ιντσών - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EXL Μοντέλο: MLT4H-LPCross Ref: 2CMR4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€162.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέσεις καλωδίων
Βασικό υλικόΜέταλλο
ΧρώμαΑσημένιο
ΥπηρεσίεςΑυτο-κλειδωμένη μπάλα κεφαλής
DutyExtra Heavy Duty
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος14.3 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Δέσμη Dia.4"
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Θερμ. Εύρος-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό450 λίβρες
Πάχος0.01 "
Κωδικός εργαλείουG / Η
Τύπος UL2
Πλάτος0.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.378
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒασικό υλικόΧρώμαΜέγιστη. Δέσμη Dia.Ανιχνεύσιμο μέταλλοΘερμ. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT SG450HG -Q Cable Tie 18.6 Inch Natural - Pack Of 25 | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-QΝάιλονΝάιλονΦυσικό5.2 "Οχι-75 βαθμούς έως 185 βαθμούς F175 λίβρες0.068 "25€42.84
PANDUIT SG450HG-Q0 Γραβάτα καλωδίων 18.6 ίντσες μαύρο - Συσκευασία 25 | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0ΝάιλονΝάιλονΜαύρη5.2 "Οχι-75 βαθμούς έως 185 βαθμούς F175 λίβρες0.068 "25€48.46
PANDUIT MLT2H-LP Καλώδιο γραβάτα 7.9 ίντσες ασημί - Πακέτο 50 | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP304 από ανοξείδωτο ατσάλιΜέταλλοΑσημένιο2"Ναι-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F450 λίβρες0.01 "50€127.88
PANDUIT MLT6H-LP Γραβάτα καλωδίων 20.5 ίντσες ασημί - Συσκευασία 50 | AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP304 από ανοξείδωτο ατσάλιΜέταλλοΑσημένιο6"Ναι-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F450 λίβρες0.01 "50€199.63
PANDUIT MLT2H-LP316 Καλώδιο γραβάτα 7.9 ίντσες ασημί - Πακέτο 50 | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316316 από ανοξείδωτο ατσάλιΜέταλλοΑσημένιο2"Ναι-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F450 λίβρες0.01 "50€140.71
PANDUIT MLT4H-LP316 Γραβάτα καλωδίων 14.3 ίντσες ασημί - Συσκευασία 50 | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 από ανοξείδωτο ατσάλιΜέταλλοΑσημένιο4"Ναι-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F450 λίβρες0.01 "50€169.47
PANDUIT MLT6H-LP316 Γραβάτα καλωδίων 20.5 ίντσες ασημί - Πακέτο 50 | AB9EXV 2CMT3 MLT6H-LP316316 από ανοξείδωτο ατσάλιΜέταλλοΑσημένιο6"Ναι-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F450 λίβρες0.01 "50€210.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT Ασημένιο δέσιμο καλωδίου MLT4H-LP 14.3 ιντσών - Πακέτο 50
€162.09 /πακέτο