Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT DV10-250-D Γυναικείο Βινύλιο Αποσύνδεσης 1.03 ιντσών PK500 | AH8XXJ 39AY70

PANDUIT DV10-250-D Γυναικείο Βινύλιο Αποσύνδεσης 1.03 ιντσών PK500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8XXJ Μοντέλο: DV10-250-DΣταυρός: 39AY70

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€475.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναίκα Αποσύνδεση
Υλικό σύνδεσηςΟρείχαλκος από κασσίτερο
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΠλήρης
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Θερμ.194 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.03 "
ΡαφήΒαρέλι με μανίκια
Μέγεθος καρτέλας0.250 "x 0.032"
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Συνολικό μήκοςΡαφήΕύρος καλωδίωνPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT DV10-250-L Female Disconnect Vinyl 1.03 Inch PK50 | AH8XXK 39AY71 DV10-250-Λ194 βαθμοί F1.03 "Βαρέλι με μανίκια12 έως 10 AWG50€121.33
PANDUIT DV14-250B-C Γυναικεία αποσύνδεση 0.81 ιντσών PK100 | AH8XXM 39AY73 DV14-250B-Γ221 βαθμοί F0.81 "Χτυπημένος16 έως 14 AWG100€170.24
PANDUIT DV14-250B-M Γυναικεία αποσύνδεση 0.81 ίντσες PK1000 | AH8XXN 39AY74 DV14-250B-Μ221 βαθμοί F0.81 "Χτυπημένος16 έως 14 AWG1€590.48
PANDUIT DV18-250B-CY Γυναικείο Βινύλιο αποσύνδεσης 0.81 ιντσών PK100 | AH8XXT 39AY78 DV18-250B-CY221 βαθμοί F0.81 "Χτυπημένος22 έως 18 AWG100€164.13
PANDUIT DV18-250B-MY Θηλυκό Αποσύνδεση Βινύλιο 0.81 ιντσών PK1000 | AH8XXU 39AY79 DV18-250B-MY221 βαθμοί F0.81 "Χτυπημένος22 έως 18 AWG1€526.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT DV10-250-D Γυναικείο Βινύλιο Αποσύνδεσης 1.03 ιντσών PK500
€475.34 /πακέτο