Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT DV14-250B-C Γυναικεία αποσύνδεση 0.81 ιντσών PK100 | AH8XXM 39AY73

PANDUIT DV14-250B-C Θηλυκή αποσύνδεση 0.81 ιντσών PK100

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8XXM Μοντέλο: DV14-250B-CΣταυρός: 39AY73

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€170.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναίκα Αποσύνδεση
Υλικό σύνδεσηςΟρείχαλκος από κασσίτερο
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΠλήρης
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.81 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος καρτέλας0.250 "x 0.032"
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Συνολικό μήκοςΡαφήΕύρος καλωδίωνPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT DV10-250-D Γυναικείο Βινύλιο Αποσύνδεσης 1.03 ιντσών PK500 | AH8XXJ 39AY70 DV10-250-Δ194 βαθμοί F1.03 "Βαρέλι με μανίκια12 έως 10 AWG500€475.34
PANDUIT DV10-250-L Female Disconnect Vinyl 1.03 Inch PK50 | AH8XXK 39AY71 DV10-250-Λ194 βαθμοί F1.03 "Βαρέλι με μανίκια12 έως 10 AWG50€121.33
PANDUIT DV14-250B-M Γυναικεία αποσύνδεση 0.81 ίντσες PK1000 | AH8XXN 39AY74 DV14-250B-Μ221 βαθμοί F0.81 "Χτυπημένος16 έως 14 AWG1€590.48
PANDUIT DV18-250B-CY Γυναικείο Βινύλιο αποσύνδεσης 0.81 ιντσών PK100 | AH8XXT 39AY78 DV18-250B-CY221 βαθμοί F0.81 "Χτυπημένος22 έως 18 AWG100€164.13
PANDUIT DV18-250B-MY Θηλυκό Αποσύνδεση Βινύλιο 0.81 ιντσών PK1000 | AH8XXU 39AY79 DV18-250B-MY221 βαθμοί F0.81 "Χτυπημένος22 έως 18 AWG1€526.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT DV14-250B-C Θηλυκή αποσύνδεση 0.81 ιντσών PK100
€170.24 /πακέτο