Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMGREN 9684504 Τόρνος πάγκου κινητήρα, 9 x 20 ιντσών Μέγεθος κρεβατιού | CD6LVV

PALMGREN 9684504 Τόρνος κινητήρα πάγκου, μέγεθος κρεβατιού 9 x 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LVV Μοντέλο: 9684504
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
€5,051.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπάγκος Τόρνος
Πλάτος κρεβατιού5.31 "
Κέντρο ύψους4.92 "
Μέγεθος τσοκ4.92 "
Απόσταση μεταξύ κέντρων (σε.)21.65 "
Μέγιστη διάμετρος περιστροφής9.84 "
Κινητήρας HP1 hp
Αριθμός βημάτων6
Πίσσα56 - 8 "
Άτρακτος άξονα (Εισ.)0.83 "
Ταχύτητα άξονα125 - 2000 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναMT3
Tailstock ΚωνικόMT2
Tailstock Travel (σε.)2.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6865
Ύψος πλοίου (cm)47.5
Μήκος πλοίου (cm)14.3
Πλάτος πλοίου (cm)13.67
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τσοκΚινητήρας HPΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠίσσαΤιμή
PALMGREN 9684500 Τόρνος πάγκου κινητήρα, 7 x 12 ίντσες Μέγεθος | CD6LVU 96845000.79 "3/42---10 - 44 "€2,368.04
PALMGREN 9684508 Πάγκος Τόρνος, 115V, 1PH, 8 x 12 Inch Μέγεθος κρεβατιού | CD6LVW 9684508-7 / 8 hp-14 1 / 4 "33 "16 3 / 4 "-€3,546.61
PALMGREN 9684509 Πάγκος Τόρνος, 115V, 1PH, 10 x 21 Inch Μέγεθος κρεβατιού | CD6LVX 9684509-1 hp-19 "50 "23 "-€5,223.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9684504 Τόρνος κινητήρα πάγκου, μέγεθος κρεβατιού 9 x 20 ιντσών
€5,051.45 /μονάδα