Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMGREN 9684500 Τόρνος πάγκου κινητήρα, 7 x 12 ίντσες Μέγεθος | CD6LVU

PALMGREN 9684500 Τόρνος κινητήρα πάγκου, μέγεθος 7 x 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD6LVU Μοντέλο: 9684500

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€2,368.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπάγκος Τόρνος
Πλάτος κρεβατιού3.94 "
Μέγεθος τσοκ0.79 "
Απόσταση μεταξύ κέντρων (σε.)11.81 "
Κινητήρας HP3/4
Αριθμός βημάτων2
Πίσσα10 - 44 "
Άτρακτος άξονα (Εισ.)0.83 "
Ταχύτητα άξονα150 - 2500 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναMT3
Tailstock ΚωνικόMT2
Tailstock Travel (σε.)2.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1385
Ύψος πλοίου (cm)35.51
Μήκος πλοίου (cm)6.05
Πλάτος πλοίου (cm)6.05
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τσοκΚινητήρας HPΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠίσσαΤιμή
PALMGREN 9684504 Τόρνος πάγκου κινητήρα, 9 x 20 ιντσών Μέγεθος κρεβατιού | CD6LVV 96845044.92 "1 hp6---56 - 8 "€5,051.45
PALMGREN 9684508 Πάγκος Τόρνος, 115V, 1PH, 8 x 12 Inch Μέγεθος κρεβατιού | CD6LVW 9684508-7 / 8 hp-14 1 / 4 "33 "16 3 / 4 "-€3,546.61
PALMGREN 9684509 Πάγκος Τόρνος, 115V, 1PH, 10 x 21 Inch Μέγεθος κρεβατιού | CD6LVX 9684509-1 hp-19 "50 "23 "-€5,223.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9684500 Τόρνος κινητήρα πάγκου, μέγεθος 7 x 12 ιντσών
€2,368.04 /μονάδα