Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Διηλεκτρική ένωση 3/4 ίντσας Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4

WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Dielectric Union 3/4 ιντσών Fip 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3JGR Μοντέλο: 3/4 LF 3004 3/4Cross Ref: 5DMH4
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
€51.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιηλεκτρική Ένωση
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος και γαλβανισμένος χάλυβας
Τύπος σύνδεσηςFIP x FIP
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Εξάγωνο μέγεθος1.875 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Υλικό καρυδιώνΑτσάλι
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7307193060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό μονωτή (Polysulfone)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΥλικό φλάντζαςΕξάγωνο μέγεθοςΥλικό εισαγωγήςΜέγεθος εισόδουΥλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 1 1/4 LF3004 Διηλεκτρική ένωση 1-1 / 4 ιντσών Fip 250 Psi | AB8QZJ 26Χ174 1 1/4 LF30041.25 "ΣίδεροBuna-N2.75 "----€66.31
WATTS 1/2 LF 3004-1 / 2 Διηλεκτρική ένωση 1/2 ίντσας Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Ελαστικός σίδηρος και γαλβανισμένος χάλυβαςBuna-N1.625 "----€45.48
WATTS 1 LF 3004-1 Διηλεκτρική ένωση 1 ίντσα Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Ελαστικός σίδηρος και γαλβανισμένος χάλυβαςBuna-N2.25 "----€88.37
WATTS 11/2 LF3004 Διηλεκτρική ένωση 1-1 / 2 ίντσες Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Γαλβανισμένο ελατό σίδεροBuna-N3.5 "----€87.03
WATTS 2 LF3004 Διηλεκτρική ένωση 2 ιντσών Fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92 2 LF30042"Γαλβανισμένο ελατό σίδεροBuna-N4.125 "----€138.76
WATTS LF3004 1 1/4 Dielectric Union, 1 1/4 Inch Inlet, 250 Psi Max. Πίεση | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Ατσάλι1-1 / 4 "Ατσάλι1-1 / 4 "€84.92
WATTS LF3004 2 Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BQ7KPV 0821935 LF3004 2--Buna-N-Ελαστικός σίδηρος2"Ελαστικός σίδηρος2"€191.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Dielectric Union 3/4 ιντσών Fip 250 Psi
€51.86 /μονάδα