WATTS Σειρά LF3004 Διηλεκτρικά Σωματεία


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: FIP x FIP , Μέγιστη πίεση φλάντζας: 250 psi , Μέγιστη θερμοκρασία φλάντζας: 180 μοίρες φά , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 180 βαθμοί F , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 250 PSI , Mfr. Σειρά: LF3004 , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος: Εργαλειοθήκη
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΥλικό φλάντζαςΕξάγωνο μέγεθοςΥλικό εισαγωγήςΜέγεθος εισόδουΥλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LF3004 1/2
--Μπόνα Ν-Ατσάλι1 / 2 "Ατσάλι1 / 2 "€42.44
A
LF3004 1 1/2
--Μπόνα Ν-Ελαστικός σίδηρος1 1 / 2 "Ελαστικός σίδηρος1-1 / 2 "€129.07
B
LF3004 1 1/4
--Buna-N-Ατσάλι1-1 / 4 "Ατσάλι1-1 / 4 "€84.92
B
LF3004 2
--Buna-N-Ελαστικός σίδηρος2"Ελαστικός σίδηρος2"€191.06
A
LF3004 1
--Μπόνα Ν-Ατσάλι1"Ατσάλι1"€63.69
B
LF3004 3/4
--Buna-N-Ατσάλι3 / 4 "Ατσάλι3 / 4 "€48.41
C
1 LF 3004-1
1"Ελαστικός σίδηρος και γαλβανισμένος χάλυβαςBuna-N2.25 "----€88.37
D
11/2 LF3004
1.5 "Γαλβανισμένο ελατό σίδεροBuna-N3.5 "----€87.03
B
1 1/4 LF3004
1.25 "ΣίδεροBuna-N2.75 "----€66.31
C
1/2 LF 3004-1/2
1 / 2 "Ελαστικός σίδηρος και γαλβανισμένος χάλυβαςBuna-N1.625 "----€45.48
E
2 LF3004
2"Γαλβανισμένο ελατό σίδεροBuna-N4.125 "----€138.76
C
3/4 LF 3004 3/4
3 / 4 "Ελαστικός σίδηρος και γαλβανισμένος χάλυβαςBuna-N1.875 "----€51.86

Σειρά LF3004 Διηλεκτρικά Σωματεία

Οι διηλεκτρικές ενώσεις της σειράς Watts LF3004 χρησιμοποιούνται σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές για την πρόληψη της επιταχυνόμενης διάβρωσης και φθοράς στα συστήματα σωληνώσεων που προκαλούνται από γαλβανικά και αδέσποτα ρεύματα. Τοποθετούνται μεταξύ σωλήνων κατασκευασμένων από ανόμοια μέταλλα. Αυτές οι διηλεκτρικές ενώσεις διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα / σίδηρο / γαλβανισμένο ελατό σίδηρο / ελατό σίδηρο & γαλβανισμένο χάλυβα για δομική ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Διαθέτουν μόνωση πολυσουλφόνης για την αποφυγή ηλεκτρικών κινδύνων κατά τη λειτουργία και διαθέτουν παρεμβύσματα Buna-N για ασφαλή και αξιόπιστη στεγανοποίηση μεταξύ των σωλήνων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;