PALMGREN 9681110 Belt And Disc Finishing Machine, διάμετρος δίσκου 10 ιντσών, 6 x 48 ιντσών Μέγεθος ζώνης | CD6LUW

PALMGREN 9681110 Belt And Disc Finishing Machine, Διάμετρος δίσκου 10 ιντσών, Μέγεθος ζώνης 6 x 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD6LUW Μοντέλο: 9681110

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,379.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή φινιρίσματος ζώνης / δίσκου
Ενισχυτές13.4/6.7
Ζώνη SFPM1470
Μέγεθος ζώνης6 "x 48"
Μέγεθος τραπεζιού ζώνης6 "x 10-1 / 8"
Δίσκος Dia.10 "
Ταχύτητα δίσκου (RPM)1880
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)7 "x 14"
HP1
Κινητήρας HP1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 202.95
Ύψος πλοίου (cm)151.13
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΔίσκος Dia.Ταχύτητα δίσκου (SFPM)HPΕίδοςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤιμή
PALMGREN 9681112 Belt And Disc Finishing Machine, διάμετρος δίσκου 12 ιντσών, 6 x 48 ιντσών Μέγεθος ζώνης | CD6LUX 9681112-14/712 "-1-1/2Μηχανή φινιρίσματος ζώνης / δίσκου1-1/2-€2,368.04
PALMGREN 9682088 Μύλος Ζώνης Και Πάγκου | CD6LVH 9682088120/2407.0/3.5--3/4Μύλος ζωνών3/4-€997.98
PALMGREN 9682413 Μηχάνημα φινιρίσματος ζώνης και δίσκου, Μέγεθος ζώνης 4 x 16 ιντσών | CD6LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Μηχανή φινιρίσματος ζώνης / δίσκου2.51750 & 3500€12,862.31
PALMGREN 9682414 Μηχάνημα Φινιρίσματος Ζώνης και Δίσκου, Μέγεθος ζώνης 8 x 24 ιντσών | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Μηχανή φινιρίσματος ζώνης / δίσκου5.5875 & 1750€23,258.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9681110 Belt And Disc Finishing Machine, Διάμετρος δίσκου 10 ιντσών, Μέγεθος ζώνης 6 x 48 ιντσών
€1,379.13 /μονάδα