Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMGREN 9680150 Πρέσα τρυπανιού, Πάγκος, Βαλωτή Τροχαλία, 16 Ταχύτητα, Μέγεθος 12 ιντσών | CD6LVQ

PALMGREN 9680150 Πρέσα τρυπανιού, πάγκος, τροχαλία βήματος, 16 ταχύτητες, μέγεθος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LVQ Μοντέλο: 9680150
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
€914.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσσα τρυπανιών πάγκων
Ενισχυτές AC6
Βάθος16 1 / 2 "
Ύψος38 7 / 8 "
Ρεύμα εισόδου6A
Κινητήρας HP1 / 3 hp
RPM244 έως 3386 σ.α.λ.
Ταχύτητα άξονα16
Κωνικό άξοναJT33
Ταξίδια Spindle3-1 / 4 "
Κούνια13.25
Επιφάνεια εργασίας πίνακα8 5/8 x 9 7/16 "
Τάση120V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)98.76
Μήκος πλοίου (cm)6.02
Πλάτος πλοίου (cm)6.02
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΒάθοςΎψοςΚινητήρας HPRPMΤάσηΤιμή
PALMGREN 9680157 Πρέσα τρυπανιού, Πάγκος, Τροχαλία βήματος, 16 Ταχύτητα, Μέγεθος 15 ιντσών | CD6LVR 96801578.6/4.327 "43 "1 / 2 hp138 έως 3476 σ.α.λ.120 / 240V€1,761.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9680150 Πρέσα τρυπανιού, πάγκος, τροχαλία βήματος, 16 ταχύτητες, μέγεθος 12 ιντσών
€914.93 /μονάδα