Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1347AF Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WFA 4VKG3

PALMETTO PACKING 1347AF Συσκευασία σφραγίδα 3/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9WFA Μοντέλο: 1347AFCross Ref: 4VKG3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€199.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 έως 450 F
ΧρώμαΆσπρο
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος25ft.
ΥλικόΛευκή συνθετική συσκευασία
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)1500
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)1500
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)2300
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)NR
Εύρος pHαπό 2 έως 12
Τετράγωνα3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.296
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ5607504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 1347AF Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9HBG 4RUC4 1347AF5ft.-1 / 8 "€19.65
PALMETTO PACKING 1347AF Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9HBH 4RUC5 1347AF10ft.-1 / 8 "€25.28
PALMETTO PACKING 1347AF Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WEM 4VKE9 1347AF25ft.-1 / 8 "€33.82
PALMETTO PACKING 1347AF Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WEN 4VKF1 1347AF5ft.-3 / 16 "€23.19
PALMETTO PACKING 1347AF Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WEP 4VKF2 1347AF10ft.-3 / 16 "€31.24
PALMETTO PACKING 1347AF Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WEQ 4VKF3 1347AF25ft.-3 / 16 "€57.13
PALMETTO PACKING 1347AF Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WER 4VKF4 1347AF5ft.-1 / 4 "€26.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF Συσκευασία σφραγίδα 3/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια
€199.58 /μονάδα