PAC STRAPPING PRODUCTS HP48 Strapping Kit Ανάγλυφο 9000 πόδια μήκος AA7UCR 16P045

PAC STRAPPING PRODUCTS HP48 Κιτ ιμάντων ανάγλυφο μήκους 9000 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7UCR Μοντέλο: HP48Σταυρός: 16P045

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικό κιτ δέσμευσης
Δύναμη σπασίματος400 λίβρες
Πλάτος πηνίου8"
ΧρώμαΜαύρη
Πυρήνας Dia.8"
φινίρισμαΑνάγλυφο
Μήκος9000ft.
ΥλικόΠολυπροπυλένιο / Μέταλλο
Πλάτος ιμάντα1 / 2 "
Πάχος22 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1675
Ύψος πλοίου (cm)60.2
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ3920200050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πηνίουΧρώμαΠυρήνας Dia.ΜήκοςΥλικόΠλάτος ιμάνταΠάχοςΤιμή
PAC STRAPPING PRODUCTS EP48 Strapping Kit Σε ανάγλυφο 9000 πόδια μήκος | AA7UCQ 16P044 EP488"Μαύρη8"9000ft.Πολυπροπυλένιο / Μέταλλο1 / 2 "18 χλμ.€353.85
PAC STRAPPING PRODUCTS EP48R Αντικατάσταση Σετ 1/2 ίντσας Στεγανοποιητικά | AA7UCT 16P046 EP48R8"--9000ft.-1 / 2 "18 χλμ.€155.87
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PAC STRAPPING EP48RHD Αντικατάσταση Σετ Στεγανοποίησης 1/2 ίντσας | AA7UCU 16P047 EP48RHD8"--7200ft.-1 / 2 "26 χλμ.€205.30
PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXL3 Kit Strapping Πολυπροπυλένιο 3000 πόδια Μήκος | AB9FXG 2CXL3-Μαύρη-3000ft.Πολυπροπυλένιο1 / 2 "18 χλμ.€78.37
PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXL4 Strapping Kit Πολυπροπυλένιο 7200 Μήκος ποδιών | AB9FXH 2CXL4-Μαύρη-7200ft.Πολυπροπυλένιο1 / 2 "22 χλμ.€385.76
PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXL5 Strapping Kit Πολυπροπυλένιο 3600 πόδια Μήκος | AB9FXJ 2CXL5-Μαύρη-3600ft.Πολυπροπυλένιο1 / 2 "26 χλμ.€820.06
PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXL6 Strapping Kit Πολυεστέρας 5800 Πόδια Μήκος | AB9FXK 2CXL6-Μαύρη-5800ft.Πολυεστέρας1 / 2 "25 χλμ.€1,238.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS HP48 Κιτ ιμάντων ανάγλυφο μήκους 9000 πόδια
€171.92 /μονάδα