PAC STRAPPING PRODUCTS APT3500 Pneumatic Combination Tool 3/4 Inch Πλάτος | AC9MDW 3HJZ6

PAC STRAPPING PRODUCTS APT3500 Πνευματικό Συνδυαστικό Εργαλείο Πλάτος 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MDW Μοντέλο: APT3500Cross Ref: 3HJZ6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,782.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικό εργαλείο συνδυασμού
Για το πάχος του ιμάνταΠολυεστέρας - 12 έως 19, 0.5 έως 1.3 mm, πολυπροπυλένιο - 12 έως 19, 0.6 έως 1.3 mm
Για Πλάτος Strapping3 / 4 "
ΥλικόΠολυεστέρας, πολυπροπυλένιο
Απαιτούμενη πίεση78 έως 95 psi
Ικανότητα έντασης800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0625
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8422409140
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια Πλάτος StrappingΕίδοςΥλικόΑπαιτούμενη πίεσηΤιμή
PAC STRAPPING PRODUCTS APT1401 Pneumatic Strapping Tensioner 1250 Lb. | AA7UDZ 16P078 APT14015/8 έως 3/4 "Εργαλείο συνδυασμού πνευματικών ιμάντωνΠολυεστέρας70 λίβρες έως 99 λίβρες€9,563.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS APT3500 Πνευματικό Συνδυαστικό Εργαλείο Πλάτος 3/4 ίντσες
€5,782.22 /μονάδα