Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG HP418-2500 End Mill Ball 1/4 Inch D 4 Inch Oal 2fl | AG3NME 33PC22

OSG HP418-2500 End Mill Ball 1/4 ίντσας D 4 ιντσών Oal 2fl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NME Μοντέλο: HP418-2500Cross Ref: 33PC22

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€116.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
φινίρισμαTiAlN
ΒαθμόςMicrobrain Carbide
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής13 / 32 "
Αριθμός λίσταςHP418
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 4 "
Λαιμός Ντία.0.375 "
Μήκος λαιμού2.25 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος4"
Σανκ Ντία.3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8207706030

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα με χυτοσίδηρο (Ναι)
    • Συμβατότητα (H)
    • Συμβατότητα χάλυβα (P) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 36100111 End Mill Ball 1/32 Inch D 2-1 / 2 Inch Oal 2fl | AG3NKZ 33PA80 36100111WXL (R)1 / 32 "36102.5 "1 / 4 "€81.77
OSG 36100211 End Mill Ball 1/16 Inch D 2-1/2 Inch Oal 2fl | AG3NLA 33PA81 36100211WXL (R)1 / 16 "36102.5 "1 / 4 "€80.40
OSG 36100411 End Mill Ball 1/8 Inch D 3 Inch Oal 2fl | AG3NLB 33PA82 36100411WXL (R)1 / 8 "36103"1 / 4 "€80.15
OSG 36100511 End Mill Ball 3/16 Inch D 3 Inch Oal 2fl | AG3NLC 33PA83 36100511WXL (R)3 / 16 "36103"1 / 4 "€81.62
OSG 44101411 End Mill Ball 3/8 Inch D 3-1 / 2 Inch Oal | AG3NLK 33PA90 44101411WXS (R)3 / 8 "44103.5 "3 / 8 "€154.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG HP418-2500 End Mill Ball 1/4 ίντσας D 4 ιντσών Oal 2fl
€116.26 /μονάδα