OSG 8692720 Jobber Length Drill Bit, 7.20Mm Drill Bit Size, 140 Deg. Σημειακή Γωνία, Καρβίδιο, Αιγιάς

Στοιχείο: CH6MVW Μοντέλο: 8692720Σταυρός: 405P33
€196.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού μήκους εργασίας
Στυλ BitΣπειροειδής
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2835
Μέγεθος κοπής τρυπανιών7.2mm
φινίρισμαΚαρβίδιο
Μήκος αυλακιού58mm
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία Helix30 μοίρες
Μέγιστη. Βάθος γεώτρησης58 mm
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος118mm
Σημείο γωνίας140 μοίρες
Σανκ Ντία.8mm
Μήκος κνήμης60mm
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Ανοχή+ 0 / -0.022 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Χώρα ΠροέλευσηςΙαπωνία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 8692720 Jobber Length Drill Bit, 7.20Mm Drill Bit Size, 140 Deg. Σημειακή Γωνία, Καρβίδιο, Αιγιάς
€196.31 /μονάδα