Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 8613349 Jobber Drill Bit Xpm R Point 17/32 In. | AG3NHA 33NZ99

OSG 8613349 Jobber Drill Bit Xpm R Point 17/32 In.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3NHA Μοντέλο: 8613349Cross Ref: 33NZ99

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€313.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξιόχειρας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.531 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαV με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού106mm
Αριθμός λίστας1950
ΥλικόXPM
Συνολικό μήκος166mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 120
Τύπος σημείουR
Σανκ Ντία.16.0mm
Μέγεθος17 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207504060

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατεύθυνση κοπήςΔεκαδικό ισοδύναμοΣημείο γωνίαςΤύπος σημείουΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤύπος διάστασηςΤιμή
OSG 8612244 Jobber Drill Bit Xpm x Point #41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmΔεξιόχειρας0.096 "Πτυχία 130X3.0mm#41Μέγεθος καλωδίου€44.91
OSG 8663530 Jobber Drill 15.3mm 140 Carbide | AG3NHT 33PA24 8663530193mmΔεξί χέρι0.602 "Πτυχία 140Ρ αραίωση16mm15.3mmΜετρικός€569.91
OSG HP255-2047 Jobber Drill 5.2mm 140 Carbide | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmΔεξί χέρι0.204 "Πτυχία 140Ρ αραίωση6mm5.2mmΜετρικός€93.49
OSG HP255-2795 Jobber Drill 7.1mm 140 Carbide | AG3NJE 33PA35 HP255-279591mmΔεξί χέρι0.279 "Πτυχία 140Ρ αραίωση8mm7.1mmΜετρικός€116.25
OSG HP255-3189 Jobber Drill 8.1mm 140 Carbide | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmΔεξί χέρι0.318 "Πτυχία 140Ρ αραίωση10mm8.1mmΜετρικός€137.75
OSG HP255-3543 Εργαλείο τρυπάνι 9mm 140 Carbide | AG3NJJ 33PA39 HP255-3543103mmΔεξί χέρι0.354 "Πτυχία 140Ρ αραίωση10mm9Μετρικός€153.85
OSG 651048411 Jobber Drill Bit, 12.30 mm, Solid Carbide | CD2HWP 405R22 651048411167mmΔεξί χέρι0.4844Πτυχία 140X αραίωση12.70mm-Μετρικός€393.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 8613349 Jobber Drill Bit Xpm R Point 17/32 In.
€313.43 /μονάδα