Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG HP255-3543 Εργαλείο τρυπάνι 9mm 140 Carbide | AG3NJJ 33PA39

OSG HP255-3543 Jobber Drill 9mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NJJ Μοντέλο: HP255-3543Cross Ref: 33pa39

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€153.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.354 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTiAlN
Μήκος αυλακιού61mm
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Αριθμός λίσταςHP255
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος103mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΡ αραίωση
Σανκ Ντία.10mm
Μέγεθος9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207504060

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατεύθυνση κοπήςΔεκαδικό ισοδύναμοΣημείο γωνίαςΤύπος σημείουΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤύπος διάστασηςΤιμή
OSG 8612244 Jobber Drill Bit Xpm x Point #41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmΔεξιόχειρας0.096 "Πτυχία 130X3.0mm#41Μέγεθος καλωδίου€44.91
OSG 8613349 Jobber Drill Bit Xpm R Point 17/32 In. | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmΔεξιόχειρας0.531 "Πτυχία 120R16.0mm17 / 32 "Κλασματική ίντσα€313.43
OSG 8663530 Jobber Drill 15.3mm 140 Carbide | AG3NHT 33PA24 8663530193mmΔεξί χέρι0.602 "Πτυχία 140Ρ αραίωση16mm15.3mmΜετρικός€569.91
OSG HP255-2047 Jobber Drill 5.2mm 140 Carbide | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmΔεξί χέρι0.204 "Πτυχία 140Ρ αραίωση6mm5.2mmΜετρικός€93.49
OSG HP255-2795 Jobber Drill 7.1mm 140 Carbide | AG3NJE 33PA35 HP255-279591mmΔεξί χέρι0.279 "Πτυχία 140Ρ αραίωση8mm7.1mmΜετρικός€116.25
OSG HP255-3189 Jobber Drill 8.1mm 140 Carbide | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmΔεξί χέρι0.318 "Πτυχία 140Ρ αραίωση10mm8.1mmΜετρικός€137.75
OSG 651048411 Jobber Drill Bit, 12.30 mm, Solid Carbide | CD2HWP 405R22 651048411167mmΔεξί χέρι0.4844Πτυχία 140X αραίωση12.70mm-Μετρικός€393.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG HP255-3543 Jobber Drill 9mm 140 Carbide
€153.85 /μονάδα