Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 8330097 Straight Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG4GGA 33YX89

OSG 8330097 ίσιο φλάουτο Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4GGA Μοντέλο: 8330097Σταυρός: 33YX89

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€444.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας341
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων5
Συνολικό μήκος75mm
Πίσσα1.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςOH3
Σανκ Ντία.7.00mm
ΜέγεθοςM10
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος32mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0472
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 3110108 Ευθεία φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο σημείο #4x40 Ticn | AG4GFF 33YX71 31101089 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "402B0.141 "€246.72
OSG 3110208 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Ticn | AG4GFG 33YX72 311020811 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "322B0.141 "€255.45
OSG 3110308 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 Ticn | AG4GFH 33YX73 31103083 / 4 "3114UNC2 31 / 64 "322B0.168 "€271.22
OSG 3110408 Ευθεία φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο σημείο #10x24 Ticn | AG4GFJ 33YX74 31104087 / 8 "3114UNC2.75 "242B0.194 "€290.29
OSG 3110708 Ευθεία φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο 1/4 ίντσα x 28 Ticn | AG4GFK 33YX75 31107081"3115UNF80mm282B0.255 "€314.51
OSG 3110808 Ευθεία φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο 5/16 ίντσα x 18 Ticn | AG4GFL 33YX76 31108081.125 "3115UNC90mm182B0.318 "€392.75
OSG 3110908 Ευθεία φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο 5/16 ίντσα x 24 Ticn | AG4GFM 33YX77 31109081.125 "3115UNF90mm242B0.318 "€359.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 8330097 ίσιο φλάουτο Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Ticn
€444.58 /μονάδα