Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 8304734 Νήμα Μύλος M12 85mm Μήκος 1.75mm Θέση 5 Φλάουτα | AG3URQ 33VR26

OSG 8304734 Μύλος με σπειρώματα M12 85mm Μήκος 1.75mm Βήμα 5 Φλάουτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3URQ Μοντέλο: 8304734Cross Ref: 33VR26
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
€547.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.37 "
φινίρισμαTiAlN
Φλάστες5
Μήκος κοπής1.04 "
ΥλικόΚαρβίδιο
Μήκος λαιμού1.1 "
Συνολικό μήκος85mm
Πίσσα1.75mm
Σανκ Ντία.10mm
ΜέγεθοςM12
Μέγεθος νήματοςM12
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΣτερεά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦλάστεςΠίσσαΤιμή
OSG 3900032 Μύλος νημάτων M12 85mm Μήκος 1.25mm Πίσσα 4 Φλογέρες | AG3UQY 33VR10 390003241.25mm€505.26
OSG 3900034 Μήκος σπειρώματος M12 85 mm μήκος 1.75 mm βήμα 4 φλάουτα | AG3UQZ 33VR11 390003441.75mm€505.26
OSG 8304732 Μύλος σπειρώματος M12 85mm Μήκος 1.25mm Pitch 5 Flutes | AG3URP 33VR25 830473251.25mm€547.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 8304734 Μύλος με σπειρώματα M12 85mm Μήκος 1.75mm Βήμα 5 Φλάουτα
€547.33 /μονάδα