Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 800-8013-30 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH4ADZ 33ZW43

OSG 800-8013-30 Καρβίδιο γρέζι 3mm κοπής διάμετρος RH Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ADZ Μοντέλο: 800-8013-30Cross Ref: 33ZW43

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 10
Κόττερ Ντιά.3.00mm
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής16mm
Μέγιστη. RPM80,000
Συνολικό μήκος38mm
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης3"
Shape7 βαθμοί περιλαμβάνονται γωνία
Αριθμός συναλλαγήςSM-43

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 800-8013 Carbide Bur 7 Degrees Included Angle 1/8 inch | AH4ADC 33ZW23 800-8013Πτυχία 101 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.96
OSG 900-9013 Carbide Bur 7 Degrees Incled Angle 1/8 ίντσες | AH4AEW 33ZW63 900-9013Πτυχία 101 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "€15.32
OSG 900-9013-30 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH4AFR 33ZW82 900-9013-30Πτυχία 73.00mm16mm50mm6"€15.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 800-8013-30 Καρβίδιο γρέζι 3mm κοπής διάμετρος RH Cut
€16.93 /μονάδα