Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 800-8013 Carbide Bur 7 Degrees Included Angle 1/8 inch | AH4ADC 33ZW23

OSG 800-8013 Καρβίδιο Γείσος 7 Μοίρες Περιλαμβάνεται Γωνία 1/8 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ADC Πρότυπο: 800-8013Cross Ref: 33ZW23
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
€16.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 10
Κόττερ Ντιά.1 / 8 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής5 / 8 "
Μέγιστη. RPM80,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
Shape7 βαθμοί περιλαμβάνονται γωνία
Αριθμός συναλλαγήςSM-43

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 800-8013-30 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH4ADZ 33ZW43 800-8013-30Πτυχία 103.00mm16mm38mm3"€16.91
OSG 900-9013 Carbide Bur 7 Degrees Incled Angle 1/8 ίντσες | AH4AEW 33ZW63 900-9013Πτυχία 101 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "€15.29
OSG 900-9013-30 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH4AFR 33ZW82 900-9013-30Πτυχία 73.00mm16mm50mm6"€15.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 800-8013 Καρβίδιο Γείσος 7 Μοίρες Περιλαμβάνεται Γωνία 1/8 ίντσα
€16.96 /μονάδα