Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 7005000 Spiral Point Tap Plug #5x40 Bright | AG4JCJ 33ZJ92

OSG 7005000 Βύσμα σπειροειδούς σημείου #5x40 Φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4JCJ Μοντέλο: 7005000Cross Ref: 33ZJ92

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας125
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.125 "
Πίσσα40
Όρια διαμέτρου βήματοςH2
Σανκ Ντία.0.168 "
Μέγεθος#5
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΑριθμός λίσταςΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΤιμή
OSG 2805608 Spiral Point Tap Plug #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "TiCN280#2Βύσμα7 / 16 "UNCΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€45.66
OSG 2811408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "TiCN280#4Βύσμα9 / 16 "UNCΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€29.19
OSG 2835408 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "TiCN2801 / 4 "Βύσμα1"UNFΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€30.58
OSG 2844008 Spiral Point Tap Plug 7/8 Inch x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63 28440080.697 "TiCN2807 / 8 "Βύσμα2 7 / 32 "UNCΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€211.58
OSG 2852001 Βύσμα σπειροειδούς σημείου 1-1 / 2 ίντσες x 8 S / o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Οξείδιο του ατμού2801.5 "Βύσμα3"8 γήπεδοΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€845.05
OSG 2891101 Spiral Point Tap Plug 7x1.00mm S / o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmΟξείδιο του ατμού289M7Βύσμα34mmΜετρικό χονδροειδέςΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€40.32
OSG 2888205 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Tin | AG4DGV 33YD75 28882055.00mmΚασσίτερος288M5Βύσμα22mmΜετρικό χονδροειδέςΥψηλής ταχύτητας χάλυβα€23.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 7005000 Βύσμα σπειροειδούς σημείου #5x40 Φωτεινό
€28.76 /μονάδα