Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 2888205 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Tin | AG4DGV 33YD75

OSG 2888205 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 5x0.80 mm κασσίτερος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4DGV Μοντέλο: 2888205Σταυρός: 33YD75

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας288
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος60mm
Πίσσα0.80mm
Όρια διαμέτρου βήματος6H
Σανκ Ντία.5.00mm
ΜέγεθοςM5
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος22mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0113
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΑριθμός λίσταςΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΤιμή
OSG 2805608 Spiral Point Tap Plug #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "TiCN280#2Βύσμα7 / 16 "UNCΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€45.66
OSG 2811408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "TiCN280#4Βύσμα9 / 16 "UNCΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€29.19
OSG 2835408 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "TiCN2801 / 4 "Βύσμα1"UNFΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€30.58
OSG 2844008 Spiral Point Tap Plug 7/8 Inch x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63 28440080.697 "TiCN2807 / 8 "Βύσμα2 7 / 32 "UNCΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€211.58
OSG 2852001 Βύσμα σπειροειδούς σημείου 1-1 / 2 ίντσες x 8 S / o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Οξείδιο του ατμού2801.5 "Βύσμα3"8 γήπεδοΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€845.05
OSG 2891101 Spiral Point Tap Plug 7x1.00mm S / o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmΟξείδιο του ατμού289M7Βύσμα34mmΜετρικό χονδροειδέςΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€40.32
OSG 1204200 Spiral Point Tap Plug #12x24 Bright | AG4DJF 33YE14 12042000.22 "Φωτεινό105#12Βύσμα15 / 16 "UNCΥψηλής ταχύτητας χάλυβα€17.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 2888205 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 5x0.80 mm κασσίτερος
€23.42 /μονάδα