Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 631032711 Jobber Length Drill Bit, 21/64 Inch Size Drill Bit Size, 103 mm Overall Length, Carbide | CT6DFW 405J68

OSG 631032711 Jobber Length Drill Bit, 21/64 Inch Size Drill Bit Size, 103 mm General Length, Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT6DFW Μοντέλο: 631032711Cross Ref: 405J68
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
€155.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού μήκους εργασίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0743
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
OSG 8673040 Jobber Drill Bit, 10.40 mm Μέγεθος τρυπανιού, 118 mm Συνολικό μήκος, Καρβίδιο | CT6CAC 405J95 8673040Εργαλείο τρυπανιών Jobber€218.73
OSG 8668075 Jobber Drill Bit, 10.75 mm Μέγεθος τρυπανιού, 146 mm Συνολικό μήκος | CT6CAE 54LP47 8668075Εργαλείο τρυπανιών Jobber€336.41
OSG 8673090 Jobber Drill Bit, 10.90 mm Drill Bit Size, Carbide, 71 mm Max Drilling Dp | CT6CAF 405K02 8673090Εργαλείο τρυπανιών Jobber€227.15
OSG 8693280 Jobber Drill Bit, 12.80 mm Μέγεθος τρυπανιού, 167 mm Συνολικό μήκος | CT6CAH 405R32 8693280Εργαλείο τρυπανιών Jobber€402.61
Τρυπάνι OSG HP245-5079 Jobber, 12.90 mm Μέγεθος τρυπανιού, 124 mm Συνολικό μήκος | CT6CAJ 34YD93 HP245-5079Εργαλείο τρυπανιών Jobber€218.24
OSG 8668370 Jobber Drill Bit, 13.70 mm Drill Bit Size, Carbide, 110 mm Max Drilling Dp | CT6CAK 54LR15 8668370Εργαλείο τρυπανιών Jobber€462.16
OSG 651012511 Jobber Drill Bit, 3.18 mm Μέγεθος τρυπανιού, 86 mm Συνολικό μήκος | CT6CAV 405N59 651012511Εργαλείο τρυπανιών Jobber€148.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 631032711 Jobber Length Drill Bit, 21/64 Inch Size Drill Bit Size, 103 mm General Length, Carbide
€155.56 /μονάδα