Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 44101111 Carbide End Mill Ball 1/4 Inch Diameter Wxs | AG3NLJ 33PA89

OSG 44101111 Μπάλα άκρου μύλου καρβιδίου 1/4 ίντσας διάμετρος Wxs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NLJ Μοντέλο: 44101111Cross Ref: 33pa89
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
€143.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
φινίρισμαWXS (R)
ΒαθμόςMicrobrain Carbide
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1 / 4 "
Αριθμός λίστας4410
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 4 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207706030

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα με χυτοσίδηρο (Ναι)
    • Συμβατότητα (H)
    • Συμβατότητα με ανοξείδωτο (Ναι)
    • Συμβατότητα χάλυβα (P) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΑκτίνα γωνίαςΤύπος διάστασηςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.φινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΤιμή
OSG 3050602 Carbide End Mill Ball 2.0mm Nl 2 Flutes | ΑΓ3ΝΚΕ 33ΠΑ62 30506022-Μετρικός45mm4.00mmWXS (R)0.5mm4590€93.37
OSG 3051004 Carbide End Mill Ball 1.0 mm D 45.0 mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-Μετρικός45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€86.98
OSG 3051008 Carbide End Mill Ball 8.0mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66 30510082-Μετρικός45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€89.74
OSG 3052010 Carbide End Mill Ball 45.00mm Oal 2 Flutes | AG3NKL 33PA68 30520102-Μετρικός45mm4.00mmWXS (R)1.6mm4590€89.03
OSG 3102001 Carbide End Mill Corner R. 0.1 Cr 2 Flutes | AG3NKQ 33PA72 310200120.10mmΜετρικός50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€107.23
OSG 3102007 Carbide End Mill Corner R. 0.2 Cr 2 Flutes | AG3NKR 33PA73 310200720.20mmΜετρικός50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€104.34
OSG 36041411 Carbide End Mill Square 1/2 Inch Diameter Wxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Κλασματική ίντσα3"1 / 2 "WXL (R)1"3604€174.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 44101111 Μπάλα άκρου μύλου καρβιδίου 1/4 ίντσας διάμετρος Wxs
€143.02 /μονάδα