Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 4100003011 Μύλος νημάτων, μέγεθος 3/8, 3 μήκος, 0.578 μήκος κοπής, 3 αυλοί | AG3UQR 33VR04

OSG 4100003011 Μύλος με κλωστές, Μέγεθος 3/8, Μήκος 3", 0.578" Μήκος κοπής, 3 φλάουτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3UQR Μοντέλο: 4100003011Cross Ref: 33VR04
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
€338.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.31 "
φινίρισμαTiAlN
Φλάστες3
Μήκος κοπής0.578 "
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος3"
Πίσσα32
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μέγεθος3 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Τύπος νημάτωνΟΥΕΦ
ΧαρακτηριστικάΣτερεά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΚοπή Dia.ΦλάστεςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΜήκος κοπήςΜήκος λαιμούΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 4100001811 Μύλος Κλωστή 9/16 4 ίντσες Μήκος 0.958 Μήκος κοπής 4 φλ | AG3UQM 33VP99 41000018119 / 16 "0.43 "49 / 16 "UNC0.958 "1"4"€505.71
OSG 4100002411 Μύλος σπειρώματος 7/8 Μήκος 4 ιντσών 1.389 Μήκος κοπής 4fl | AG3UQN 33VR01 41000024117 / 8 "0.745 "47 / 8 "UNC1.389 "-4"€574.68
OSG 4100002811 Μύλος σπειρώματος 1/4 Μήκος 3 ίντσες 0.390 Μήκος κοπής 3fl | AG3UQP 33VR02 41000028111 / 4 "0.19 "31 / 4 "ΟΥΕΦ0.39 "0.41 "3"€316.40
OSG 4100002911 Κλωστή 5/16 Μήκος 3 ιντσών 0.484 Μήκος κοπής 3 φλ | AG3UQQ 33VR03 41000029115 / 16 "0.25 "35 / 16 "ΟΥΕΦ0.484 "-3"€316.40
OSG 3900001 Νήμα Μύλος M6 60mm Μήκος 0.510 Μήκος κοπής 3 Φλάουτα | AG3UQT 33VR05 3900001M60.18 "3M6Μετρικός0.51 "0.59 "60mm€363.81
OSG 8304701 Μύλος Κλωστή M6 60mm Μήκος 0.510 Μήκος κοπής 4 Φλάουτα | AG3URJ 33VR20 8304701M60.18 "4M6Μετρικός0.51 "0.59 "60mm€394.13
OSG 8304744 Μύλος σπειρώματος M14 85mm Μήκος 2mm Pitch 5-Flutes | AH3ZCB 33VR28 8304744M140.39 "5M14Μετρικός1.18 "-85mm€592.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 4100003011 Μύλος με κλωστές, Μέγεθος 3/8, Μήκος 3", 0.578" Μήκος κοπής, 3 φλάουτα
€338.99 /μονάδα